Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-BLAIR 26100086307000 Reparasjonsklemmerør størrelse 8 tommer 7 1/2 tomme lengde | AD9AEM 4NWU7

SMITH-BLAIR 26100086307000 Reparasjonsklemmerør størrelse 8 tommer 7 1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AD9AEM Modell: 26100086307000Kryssref: 4NWU7
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
3 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsklemme
BoltmaterialeRustfritt stål
Boltstørrelse5 / 8 "x 7"
PakningsmaterialeNitril
Lengde7.5 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press100 psi
Antall bolter2
Utenfor Dia.8.54 "til 8.94"
Rørstørrelse8"
Temp. Område-20 F til 180F
typenFull Circle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.834
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode7307221000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterUtenfor Dia.RørstørrelsetypenPris
SMITH-BLAIR 22600023807000 Reparasjonsklemmerørstørrelse 2 tommer 7 1/2 tomme lengde | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "til 2.63"2"Full Circle1 552 NOK
SMITH-BLAIR 22600023815000 Reparasjonsklemmerør størrelse 2 tommer 15 tommer Lengde | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "til 2.63"2"Full Circle3 031 NOK
SMITH-BLAIR 22600035007000 Reparasjonsklemmerørstørrelse 3 tommer 7 1/2 tomme lengde | AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "til 3.70"3"Full Circle1 844 NOK
SMITH-BLAIR 22600035015000 Reparasjonsklemmerør størrelse 3 tommer 15 tommer Lengde | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "til 3.70"3"Full Circle3 603 NOK
SMITH-BLAIR 22600045007000 Reparasjonsklemmerør størrelse 4 tommer 7 1/2 tomme lengde | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "til 4.73"4"Full Circle2 026 NOK
SMITH-BLAIR 22600045015000 Reparasjonsklemmerør størrelse 4 tommer 15 tommer Lengde | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "til 4.73"4"Full Circle3 711 NOK
SMITH-BLAIR 22600066307000 Reparasjonsklemmerør størrelse 6 tommer 7 1/2 tomme lengde | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "til 6.96"6"Full Circle2 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 26100086307000 Reparasjonsklemmerør størrelse 8 tommer 7 1/2 tomme lengde
3 018 NOK / enhet