Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER CRNR BRKT 180 Monteringsbrakett for stammehjul Pk5 | AE6XCB 5VR40

SHEPHERD CASTER CRNR BRKT 180 Stem Trille Monteringsbrakett Pk5

På lager
Vare: AE6XCB Modell: CRNR BRKT 180Kryssreferanse: 5VR40
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBracket
Avstand mellom boltehull1-1 / 2 tommer
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
MonteringstypeSkru flens
Total høyde1.625 "
Generell størrelse1 5/8 x 2 1/4 "
Rør Innvendig Dia.7 / 16 "
typenStammehjulmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For spindeltype (7/16 x 7/8 "og 7/16 x 1-3 / 8" friksjonsring)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER CRNR BRKT 180 Stem Trille Monteringsbrakett Pk5
15NOK / enhet