- Polstret gummigrep; Høyfast stål; Laget i USA
Bruksområder:
Hvor kan vi bruke Allpax AX1855 svalehalestansesett?
Allpax AX1855 svalehalestansesett er ideelt for bruksområder der operatøren trenger å implementere svalehaledesign på flate pakninger, for å øke materialutbyttet og redusere skrapmengden betydelig. Dette har en direkte innvirkning på kostnadsbesparelser, når det gjelder materialer. Dette stansesettet kan brukes på store tetningsområder i overførings- og distribusjonsutstyr.
Egenskaper:
- Allpax AX1855 svalehalestansesett er ideelt for å lage sammenlåsende svalehaleskjøter når den ytre diameteren på pakningen er større enn bredden på materialet som skal kuttes.
- Det er et tredelt sett som inkluderer alle tre industristandardstørrelser for kutting av 3/4 til 3 tommer brede flenspakninger.
- Dette settet lar operatøren slå perfekte, sterke svalehaler i ethvert bøyelig materiale.
- Når du bruker Allpax AX1855 svalehalestansesett, kan brede flenser slås sammen ved flere bruk av stansene.
- Dette svalehalestansesettet reduserer arbeidskostnadene ved å enkelt lage ett kutt, uten å måtte forhåndsmåle, merke eller skåre.
- Alle 3 stansene har et polstret gummigrep som sikrer maksimal komfort under kontinuerlige operasjoner.
- Dette brukervennlige Allpax AX1855 svalehalestansesettet lar operatøren legge over materiale og doble kutte begge paringsstykkene samtidig for en perfekt passform.
Kompatibelt tilbehør:
- Allpax Dead Blow Hammers: Disse hammerne er ideelle for bruk med Allpax AX1855 svalehalestansesett. De har et skuddbelastet hode som reduserer tilbakeslag og absorberer støt, og gir dermed en balansert følelse. Det myke ansiktet minimerer skader og støy, og forhindrer utilsiktet skade på presisjonsarbeid, spesielt ved arbeid i trange områder. Disse dødslagshammerene har et konisk håndtak med et teksturert grep for overlegen komfort.
Standarder og godkjenninger:
Allpax AX1855 svalehalestansesett er godkjent av OSHA-standarder for å sikre maksimal sikkerhet og optimal ytelse.
Installasjon:
Allpax AX1855 svalehalestansesett inneholder fabrikkmonterte stanser som ikke krever noen installasjon og er klare til bruk. Alt en operatør trenger er et stykke papir eller papp, en blyant for merking på papiret og en klubbe.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Kan Raptor Supplies hjelpe meg med å finne en utgått eller foreldet del?
A. Hvis du ikke finner en bestemt del i vår nettkatalog, kan du koble deg til våre kundeledere som er tilgjengelige 24x7. De vil hjelpe deg å finne ut om produktet fortsatt er tilgjengelig eller hvilke alternative produkter som kan finnes. Raptor Supplies har også et dedikert innkjøpsteam for å hjelpe kundene våre med å skaffe amerikanske reservedeler og produkter som ikke er tilgjengelige i vår online katalog. Vi kan også kjøpe ukurante eller utgåtte produkter problemfritt.
Q. Hva slags slag gir Allpax?
A. Allpax tilbyr en hel katalog med pakningskuttere, stanser, hammere, pakkekroker og reservedeler, som forlengelsesstenger, skjæreblader og cylindriske tannhjul. Allpax stansekatalogen inkluderer hule slag, knockout hull, kraftslag og bueslag.
Q. Hvordan vedlikeholde og ta vare på slag og meisler?
A. For å sikre at slag og meisler fungerer trygt og pålitelig i mange år, kreves rutinemessig vedlikehold. Noen ting operatøren bør huske på er:
- Når de brukes som slagverktøy, har de fleste slag og meisler ærbødig temperering, noe som betyr at slagenden er mykere enn arbeidsenden.
- Når punch- eller meiselsopp er på den slående enden, må de kles for å forhindre at soppbitene knekker og forårsaker skade.
- Ved å opprettholde en skarp og ren kant i den motsatte enden (arbeidsenden) sikrer du at du har et verktøy som er trygt og vil fungere godt i en lengre periode.
Spørsmål. Hvilke punkter må man vurdere når man skal kjøpe en punch eller meisel?
A. En av de mest fremtredende faktorene som påvirker styrken og holdbarheten til en stanse eller meisel er stålet som brukes i produksjonen. Allpax AX1855 svalehalestanser er laget av varmebehandlet, høylegert stål, og har en fungerende ende som opprettholder kanten og formen i lang tid. De har en hard slagende ende som kan treffes uten å flise eller sprekke. Før du kjøper, må du huske på følgende punkter:
- Diameteren, størrelsen og formen på de nødvendige kuttene bør bestemmes ved å observere hva som kuttes eller drives.
- Hvis du jobber i et miljø med gnister, bør du velge messing, kobber beryllium eller aluminium bronse stanser og meisler som gir gnistmotstand.
Sp. Hvilke ting må man huske på når man bruker Allpax AX1855 svalehalestanser med lim?
A. Når du limer eller påfører RTV på svalehaleskjøter for å hjelpe til med montering eller plassering, bruk så lite lim / RTV som mulig. En overdreven mengde lim eller RTV vil tjene som smøremiddel mellom kontaktflatene, noe som sannsynligvis vil føre til ekstrudering av svalehaleskjøten og eventuelt svikt i tetningen.
Sp. Hvorfor bruke Allpax AX1855 svalehalestansesett?
A. Det er nødvendig å ha de riktige slagene for hånden under vedlikehold og reparasjon. Det er ineffektivt og umulig å lagre mange erstatningsstanser i inventaret ditt. Med sin evne til å kutte 3/4 til 3 tommer brede flenspakninger, kan Allpax AX1855 svalehalestansesett lage sammenlåsende svalehaleskjøter der den ytre diameteren på pakningen er større enn bredden på materialet som skal kuttes.