Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361106010 Go Ring Gage, Justerbar, #2-64 Unf, 2A | AE8JTV 6DHV9

VERMONT GAGE 361106010 Go ringmåler, justerbar, #2-64 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JTV Modell: 361106010Kryssref: 6DHV9

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1"
Total tykkelse1 / 4 "
tråd Lengde5 / 32 "
Trådstørrelse# 2-64
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361106020 Go Ring Gage, #2-64 Unf, 3A, Stål | BH2PMD 361106020Ring Gage1 777 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361106010 Go ringmåler, justerbar, #2-64 Unf, 2A
1 846 NOK / enhet