ENERPAC A310 Arbor hydraulisk presse, 10 tonns kapasitet, stålkonstruksjon | AE2LXD 4YDT3

ENERPAC A310 Arbor hydraulisk presse, 10 tonns kapasitet, stålkonstruksjon

På lager
Vare: AE2LXD Modell: A310Kryssreferanse: 4YDT3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Kapasitet10 tonn.
Dimensjon A16.31 "
Dimensjon B11.06 "
Dimensjon C9.06 "
Dimensjon D7.25 "
Dimensjon E5.94 "
Dimensjon F2 1/4"-14 FN
Dimensjon G2.5 "
Dimensjon H4.81 "
Dimensjon J0.75 "
Dimensjon K3.75 "
Dimensjon L6.88 "
Dimensjon M2.56 "
Dimensjon N2.13 "
Dimensjon O8.63 "
Maks. Sengebredde5.31 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Vertikalt dagslys9.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.67
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8466946585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å utføre små jobber som niting, staking, montering og fjerning av lagre
    • Leveres med fotmonteringshull for både horisontal og vertikal posisjonering
    • Maskinerte arbeidsflater gir enkel montering
    • Funksjoner på baksiden for å forenkle lasting og lossing av lengre deler

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JKapasitetDimensjon ADimensjon MDimensjon OMaks. Vertikalt dagslysDimensjon BDimensjon DPris
ENERPAC A330 Arbor Press 30 Ton Stål | AE2LXE 4YDT4 A3301.1 "30 tonn.22.18 "2.63 "10.88 "10 "14.02 "7.4 "53 536 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC A310 Arbor hydraulisk presse, 10 tonns kapasitet, stålkonstruksjon
37 104 NOK / enhet