Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 Tonn | CD6LWU

PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 tonn

På lager
Vare: CD6LWU Modell: 9661051

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Ambolt Dia. Arbeidsområde (in.)3-1 / 2 "
Ambolt Diameter3 1 / 2 "
Base dimensjon5-1/8" x 9-5/16"
Tving0.5Ton
Høyde9 1 / 4 "
Spakforhold18.1:1
Ramdimensjoner (tommer)3 / 4 "x 3 / 4"
Svinge6-1 / 2 "
Arbeidshøyde4-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.936
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)14.61
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAmbolt DiameterTvingHøydeSpakforholdPris
PALMGREN 9661101 Arbor Press, 1 Tonn | CD6LWV 96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:12 581 NOK
PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 Tonn | CD6LWW 96612016 3 / 4 "2Ton15 1 / 8 "19.0:15 704 NOK
PALMGREN 9661301 Arbor Press, 3 Tonn | CD6LWX 96613016 3 / 4 "3Ton21 1 / 2 "16.9:17 681 NOK
PALMGREN 9661052 Arbor Press, 0.5 Tonn | CH3QGV 96610523.375 "0.5Ton8.31 "-1 253 NOK
RFQ
PALMGREN 9661103 Arbor Press, 1 Tonn | CH3QGW 96611034.375 "---2 084 NOK
RFQ
PALMGREN 9661202 Arbor Press, 2 Tonn | CH3QGX 96612026.75 "---3 983 NOK
RFQ
PALMGREN 9661303 Arbor Press, 3 Tonn | CH3QGY 96613036.75 "---6 911 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 tonn
1 464 NOK / enhet