Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMGREN 9661301 Arbor Press, 3 Tonn | CD6LWX

PALMGREN 9661301 Arbor Press, 3 tonn

På lager
Vare: CD6LWX Modell: 9661301
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
7 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Ambolt Dia. Arbeidsområde (in.)6-3 / 4 "
Ambolt Diameter6 3 / 4 "
Base dimensjon9.5 "x 17.75"
Tving3Ton
Høyde21 1 / 2 "
Spakforhold16.9:1
Ramdimensjoner (tommer)1-1/2" x 1-1/2"
Svinge11-3 / 4 "
Arbeidshøyde12-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8765
Skipets høyde (cm)53.67
Skipets lengde (cm)14.3
Skipets bredde (cm)8.26
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAmbolt DiameterTvingHøydeSpakforholdPris
PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 Tonn | CD6LWU 96610513 1 / 2 "0.5Ton9 1 / 4 "18.1:11 464 NOK
PALMGREN 9661101 Arbor Press, 1 Tonn | CD6LWV 96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:12 581 NOK
PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 Tonn | CD6LWW 96612016 3 / 4 "2Ton15 1 / 8 "19.0:16 853 NOK
PALMGREN 9661052 Arbor Press, 0.5 Tonn | CH3QGV 96610523.375 "0.5Ton8.31 "-1 253 NOK
RFQ
PALMGREN 9661103 Arbor Press, 1 Tonn | CH3QGW 96611034.375 "---2 084 NOK
RFQ
PALMGREN 9661202 Arbor Press, 2 Tonn | CH3QGX 96612026.75 "---3 983 NOK
RFQ
PALMGREN 9661303 Arbor Press, 3 Tonn | CH3QGY 96613036.75 "---6 911 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9661301 Arbor Press, 3 tonn
7 681 NOK / enhet