Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01060.056.0175 Sekskantskrue Grade 5 9/16-18 X 1-3/4, 10PK | AC9CRY 3FNV4

APPROVED VENDOR U01060.056.0175 Sekskantskrue Grade 5 9/16-18 X 1-3/4, 10PK

På lager
Vare: AC9CRY Modell: U01060.056.0175Kryssref: 3FNV4 / 42HD51

Få tak i det Mai 20, mandag
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
Diameter9 / 16 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse18
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.056.0175 Sekskantskrue Grade 5 9/16-18 X 1-3/4, 10PK
158NOK /pakke