DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 tonn | AD3MGR 40F033

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 tonn

På lager
Vare: AD3MGR Modell: 903003Kryssreferanse: 40F033

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Ambolt Dia. Arbeidsområde (in.)8-1/8
Basestørrelse8-1 / 4 x 29 "
AnleggMaskinert gråjernstøpt ramme med varmebehandlet og slipt spindel, varmebehandlet ram og maskinbehandlet bordplate
Dybde20 "
Kraft i tonn6
Kraftområde (kg)0 til 24000
Høyde32.5 "
Maks. Arbeidshøyde (in.)21.5
Ramdimensjoner (tommer)1.5 x 1.5 x 27
Rekkevidde av sporvidder (in.)1/2 - 3-1/16
Svinge7-3 / 4 tommer
Bordoverflate6-3 / 4 x 6-3 / 4 tommer
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 139.5
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8462290020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseHøydePris
DAKE CORPORATION 903004 Arbor Press 6 tonn | AD3MGM 40F029 9030048-1 / 4 x 20 "26 "37 085 NOK
DAKE CORPORATION 903001 Arbor Press 6 Tons | AD3MGP 40F031 9030018-1 / 4x 24 "26 "38 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 tonn
42 576 NOK / enhet