DAKE CORPORATION 901005 Manuell Arbor Press, 1 1/2 tonns trykk | AD3MFY 40F016 / 9510660

DAKE CORPORATION 901005 Manuell arborpress, 1 1/2 tonns trykk

På lager
Vare: AD3MFY Modell: 901005Kryssref.: 40F016 / 9510660

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Ambolt Dia. Arbeidsområde (in.)5
Basestørrelse6 x 14 "
AnleggMaskinert gråjernstøpt ramme med varmebehandlet og slipt spindel, varmebehandlet ram og maskinbehandlet bordplate
Dybde14 "
Kraft i tonn1.5
Kraftområde (kg)0 til 3000
Høyde14.5 "
Maks. Arbeidshøyde (in.)7-3/4
Ramdimensjoner (tommer)1 x 1 x 12
Rekkevidde av sporvidder (in.)1/2 - 1-1/16
Svinge4.5 inn.
Bordoverflate4-1 / 4 x 4-3 / 4 tommer
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8462290020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseAnleggDybdePris
DAKE CORPORATION 901002 Arbor Press 1.5 tonn | AD3MFV 40F013 9010026 x 15 "Maskinert gråjernstøpt ramme med varmebehandlet og slipt spindel og varmebehandlet ram15 "8 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 901005 Manuell arborpress, 1 1/2 tonns trykk
9 806 NOK / enhet