DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 Tons | AD3MGA 40F018

DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 tonn

På lager
Vare: AD3MGA Modell: 901006Kryssreferanse: 40F018

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Ambolt Dia. Arbeidsområde (in.)6-7/8
Basestørrelse7-1 / 4 x 18 "
AnleggMaskinert gråjernstøpt ramme med varmebehandlet og slipt spindel, varmebehandlet ram og maskinbehandlet bordplate
Dybde18 "
Kraft i tonn3
Kraftområde (kg)0 til 6000
Høyde19 "
Maks. Arbeidshøyde (in.)11.5
Ramdimensjoner (tommer)1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 16.5
Rekkevidde av sporvidder (in.)13/16 - 1-13/16
Svinge7 inn.
Bordoverflate5.5 x 5.5 tommer
Bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.5
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8462290020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDybdeHøydeBreddePris
DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 Tons | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "17 911 NOK
DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 tonn | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "28 928 NOK
DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 tonn | AD3MGG 40F024 9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "46 957 NOK
DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonn | AD3MGH 40F025 9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "16 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 tonn
15 866 NOK / enhet