DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonn | AD3MGH 40F025

DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonn

På lager
Vare: AD3MGH Modell: 902007Kryssreferanse: 40F025

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Ambolt Dia. Arbeidsområde (in.)6 7 / 8 "
Basestørrelse5 1/4 x 12 1/4 "
AnleggMaskinert gråjernstøpt ramme med varmebehandlet og slipt spindel, varmebehandlet ram og maskinbehandlet bordplate
Dybde12 1 / 4 "
Kraft i tonn3 tonn.
Kraftområde (kg)0 til 6000 kg.
Høyde18.5 "
Største arbor2"
Maks. Dia.14 "
Maks. Arbeidshøyde (in.)11.5 "
Ramdimensjoner (tommer)1 1/4 "x 1 1/4" x 16.5 "
Rekkevidde av sporvidder (in.)13/16 "til 1 13/16"
Svinge7"
Bordoverflate5.5 "x 5.5"
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)31.12
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8462290020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dake 902007 arborpress bruker en kontrollert kraft for oppgaver som pressing, stempling, nagling og montering. Det er nyttig i metallbearbeidings-, bil- og trebearbeidingsindustrien.

Egenskaper:

  • Dake 902007 arborpress har en håndbetjent brems for å stoppe den umiddelbart.
  • Den har en skrallemekanisme som gjør at spaken kan brukes i den mest praktiske posisjonen.
  • Denne arborpressens motvekt returnerer spaken raskt etter nedoverslag.
  • Den har en avansert håndhjulscylinder for å fungere raskt.
  • Dake 902007 arborpress har en maskinert støpt jernramme for stabilitet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en arborpresse?

A. Brukere bør bruke passende verneutstyr, holde hender og andre kroppsdeler unna presseområdet og sikre at arbeidsstykket er ordentlig festet.

Q. Hva er forskjellen mellom en hydraulisk presse og en arborpresse?

A. Hydrauliske presser bruker væske til å generere kraft, mens arbor-presser betjenes manuelt.

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDybdeHøydeBreddePris
DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 Tons | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "15 866 NOK
DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 Tons | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "17 911 NOK
DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 tonn | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "28 928 NOK
DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 tonn | AD3MGG 40F024 9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "46 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonn
16 287 NOK / enhet