DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 tonn | AD3MGE 40F022

DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 tonn

På lager
Vare: AD3MGE Modell: 902002Kryssreferanse: 40F022

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Ambolt Dia. Arbeidsområde (in.)7-7/8
Basestørrelse8-1 / 4 x 21 "
AnleggMaskinert gråjernstøpt ramme med varmebehandlet og slipt spindel, varmebehandlet ram og maskinbehandlet bordplate
Dybde21 "
Kraft i tonn3
Kraftområde (kg)0 til 6000
Høyde28 "
Maks. Arbeidshøyde (in.)18-1/4
Ramdimensjoner (tommer)1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 24.5
Rekkevidde av sporvidder (in.)5/8 - 1.5
Svinge7 inn.
Bordoverflate6.5 x 8-3 / 4 tommer
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8462290020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDybdeHøydeBreddePris
DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 Tons | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "15 866 NOK
DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 Tons | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "17 911 NOK
DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 tonn | AD3MGG 40F024 9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "46 957 NOK
DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonn | AD3MGH 40F025 9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "16 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 tonn
28 928 NOK / enhet