DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 Tonn | AE2QVH

DAYTON 4Z328 Trykk Arbor 1 Tonn

På lager
Vare: AE2QVH Modell: 4Z328

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Ambolt Dia. Arbeidsområde (in.)4-1 / 2 "
Basestørrelse6-1/8 x 10-1/2"
AnleggCast Iron
Dybde10.5 "
Kraft i tonn1
Høyde11 "
Maks. Arbeidshøyde (in.)6"
Ramdimensjoner (tommer)1 x 1 "
Rekkevidde av sporvidder (in.)45/64 "til 1 27/64"
Svinge8"
Bordoverflate5-3/4 x 4-1/4"
Bredde6.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.86
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8462998020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ram Hole Dia. x dybde (in.) (1/2 x 1 ")

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDybdeHøydeSakBreddePris
DAYTON 1UH14 Press Arbor 3 Ton | AB3MYZ 1UH1410 x 21-1 / 4 "22.25 "28 "Ratcheting Arbor Press10 "7 946 NOK
DAYTON 4Z329 Arbor Press, 2 tonn kraft, 11 tommer sving, 7-1/4 x 6 tommer basestørrelse | AE2QVJ 4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "3 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4Z328 Trykk Arbor 1 Tonn
2 082 NOK / enhet