Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 CFL8 Hunnstangende venstre hånd 1/2-20 | AB4UYY 20F970

QA1 CFL8 Hunnstangende venstre hånd 1/2-20

På lager
Vare: AB4UYY Modell: CFL8Kryssreferanse: 20F970

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A1 / 2-20 "
Dimensjon AA0.500 / 0.502 "
Dimensjon E1.312 "
Dimensjon G2.125 "
Dimensjon H1.062 "
Dimensjon J2.781 "
Dimensjon N0.625 "
boligKarbonstål
Inne i Dia.0.500 / 0.502 "
Maks. Vinkeljustering26 Degrees
TrådVenstre hånd
Trådstørrelse1 / 2-20
typenKvinne Vanlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 CFR3 hunstang høyre høyre # 10-32 | AB4UYL 20F959 CFR320 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Høyre hånd# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "100NOK
QA1 CFL3 kvinnelig stangende venstre venstre # 10-32 | AB4UYM 20F960 CFL320 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Venstre hånd# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "96NOK
QA1 CFR4 hunnstang høyre høyre 1 / 4-28 | AB4UYN 20F961 CFR427 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Høyre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "100NOK
QA1 CFL4 hunnstangenden venstre 1 / 4-28 | AB4UYP 20F962 CFL427 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Venstre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "106NOK
QA1 CFR5 Hunstang ende Høyre 5/16-24 | AB4UYQ 20F963 CFR522 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Høyre hånd5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "117NOK
QA1 CFL5 hunnstang ende venstre venstre 5/16-24 | AB4UYR 20F964 CFL522 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Venstre hånd5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "117NOK
QA1 CFR6 hunnstang høyre høyre 3 / 8-24 | AB4UYT 20F965 CFR622 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Høyre hånd3 / 8-241"1.625 "0.812 "118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 CFL8 Hunnstangende venstre hånd 1/2-20
170NOK / enhet