VESTIL Stasjonære hydrauliske trommeldumpere i HDD-serien


filtre
Utløpsstørrelse: 24 " , Sylinderlengde: 18 " , Tromme Dia.: 16 1/2 "til 23 1/2" , Trommehøyde: 27 1/2 "til 39 1/2" , Trommestørrelse: 30 gal., 55 gal. , Rammemateriale: Stål , Håndholdt kontrollkabellengde: 8 ft. , HP: 3 / 4 hk , Materiale: Stål , Motorstil: 56-ramme , Fase: 1 , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Spenning: 115V , Bredde: 36 "
StilModellMaks. Dump høydeKapasitetChute ReachØk tidenRotasjonshøyde klaringFARGESylinderdia.DybdePris (eks. mva)
A
HDD-36-10-S
36 "-14 "42 sek.95 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "61 1 / 2 "62 308 NOK
B
HDD-36-10-S-SSC
36 "1000 lbs.14 "42 sek.95 3 / 4 "Blått, sølv2 1 / 2 "61 1 / 2 "102 961 NOK
C
HDD-36-7-S-SSC
36 "750 lbs.14 "42 sek.95 3 / 4 "Blått, sølv2 1 / 2 "61 1 / 2 "92 537 NOK
D
HDD-36-15-S-SSC
36 "1500 lbs.14 "42 sek.95 3 / 4 "Blått, sølv2 1 / 2 "61 1 / 2 "115 933 NOK
E
HDD-36-15-S
36 "1500 lbs.14 "42 sek.95 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "61 1 / 2 "73 164 NOK
F
HDD-36-7-S
36 "750 lbs.14 "42 sek.95 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "61 1 / 2 "60 020 NOK
G
HDD-48-15-S-SSC
48 "1500 lbs.14 "42 sek.116 "Blått, sølv2 1 / 2 "71 1 / 2 "122 734 NOK
H
HDD-48-7-S-SSC
48 "750 lbs.14 "34 sek.116 "Blått, sølv2 1 / 2 "71 1 / 2 "98 292 NOK
I
HDD-48-15-S
48 "1500 lbs.14 "42 sek.116 "Blå, gul2 1 / 2 "71 1 / 2 "76 915 NOK
J
HDD-48-10-S
48 "1000 lbs.14 "42 sek.116 "Blå, gul2 1 / 2 "71 1 / 2 "68 281 NOK
K
HDD-48-7-S
48 "750 lbs.14 "34 sek.116 "Blå, gul2 1 / 2 "71 1 / 2 "63 257 NOK
L
HDD-48-10-S-SSC
48 "1000 lbs.14 "42 sek.116 "Blått, sølv2 1 / 2 "71 1 / 2 "108 544 NOK
M
HDD-60-10-S
60 "-14 "42 sek.136 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "80 "71 540 NOK
N
HDD-60-7-S
60 "750 lbs.14 "42 sek.136 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "80 "63 741 NOK
O
HDD-60-15-S-SSC
60 "1500 lbs.14 "42 sek.136 3 / 4 "Blått, sølv2 1 / 2 "80 "128 833 NOK
P
HDD-60-7-S-SSC
60 "750 lbs.14 "42 sek.136 3 / 4 "Blått, sølv2 1 / 2 "80 "104 005 NOK
Q
HDD-60-15-S
60 "1500 lbs.14 "42 sek.136 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "80 "80 338 NOK
R
HDD-60-10-S-SSC
60 "1000 lbs.14 "42 sek.136 3 / 4 "Blått, sølv2 1 / 2 "80 "114 315 NOK
S
HDD-72-10-S
72 "-13 1 / 2 "42 sek.157 1 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "92 "71 136 NOK
T
HDD-72-7-S
72 "750 lbs.13 1 / 2 "34 sek.157 1 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "92 "63 870 NOK
U
HDD-72-15-S-SSC
72 "1500 lbs.13 1 / 2 "42 sek.157 1 / 4 "Blått, sølv3"92 "137 081 NOK
V
HDD-72-15-S
72 "1500 lbs.13 1 / 2 "42 sek.157 1 / 4 "Blå, gul3"92 "83 401 NOK
W
HDD-72-10-S-SSC
72 "1000 lbs.13 1 / 2 "42 sek.157 1 / 4 "Blått, sølv2 1 / 2 "92 "123 006 NOK
X
HDD-72-7-S-SSC
72 "750 lbs.13 1 / 2 "34 sek.157 1 / 4 "Blått, sølv2 1 / 2 "92 "113 585 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?