VESTIL HDD-36-15-S Stasjonær hydraulisk trommeldumper, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7TXB 33RW97

VESTIL HDD-36-15-S Stasjonær hydraulisk trommeldumper, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7TXB Modell: HDD-36-15-SKryssreferanse: 33RW97

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeldumper
godtarTrommer på 30 og 55 liter
Kapasitet1500 lbs.
Chute Reach14 "
Chute Størrelse24 "
FARGEBlå, gul
Sylinderdia.2 1 / 2 "
Sylinderlengde18 "
Dybde61 1 / 2 "
Utleverer høyde i36 "
Trommel Dia.16 1/2 "til 23 1/2"
Trommehøyde27 1/2 "til 39 1/2"
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelrotasjon135 grader
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Dump vinkel45 grader
Dump høyde36 "
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Håndholdt kontrollkabellengde8 ft.
Høyde60 "
HP3 / 4 hk
Lengde61.5 "
Nivå høyde60 "
Senket høyde60 "
MaterialeStål
Maks. Dump høyde36 "
MåleenheterHVER
Motor HP3/4
Motorisk stil56-ramme
Fase1
Strømledningslengde8 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
Øk tiden42 sek.
Hevet høyde95 3 / 4 "
Rotasjonshøyde klaring95 3 / 4 "
Spenning115V
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 434.7
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)156.21
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Dump høydeKapasitetChute ReachØk tidenRotasjonshøyde klaringFARGESylinderdia.DybdePris
VESTIL HDD-36-10-S Trommeldumper, 36 tommers høyde, 1000 Lb..cap | AF3PYD 8APP8 HDD-36-10-S36 "-14 "42 sek.95 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "61 1 / 2 "64 124 NOK
VESTIL HDD-72-10-S Trommeldumper, 72 tommers høyde, 1000 Lb. Kapasitet | AF3QGE 8AW49 HDD-72-10-S72 "-13 1 / 2 "42 sek.157 1 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "92 "74 664 NOK
RFQ
VESTIL HDD-60-7-S Trommeldumper, 60 tommers høyde, 750 Lb. Kapasitet | AF4ANP 8NAP7 HDD-60-7-S60 "750 lbs.14 "42 sek.136 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "80 "65 870 NOK
RFQ
VESTIL HDD-60-10-S Trommeldumper, 60 tommers høyde, 1000 Lb. Kapasitet | AF4AQG 8NC97 HDD-60-10-S60 "-14 "42 sek.136 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "80 "73 891 NOK
RFQ
VESTIL HDD-72-7-S Trommeldumper, 72 tommers høyde, 750 Lb. Kapasitet | AF4EAT 8TMK1 HDD-72-7-S72 "750 lbs.13 1 / 2 "34 sek.157 1 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "92 "71 575 NOK
RFQ
VESTIL HDD-36-10-S-SSC Stasjonær hydraulisk trommeldumper, rustfri stålsjakt, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7TWY 33RX10 HDD-36-10-S-SSC36 "1000 lbs.14 "42 sek.95 3 / 4 "Blått, sølv2 1 / 2 "61 1 / 2 "102 961 NOK
VESTIL HDD-36-15-S-SSC Stasjonær hydraulisk trommeldumper, rustfri stålsjakt, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7TXC 33RX12 HDD-36-15-S-SSC36 "1500 lbs.14 "42 sek.95 3 / 4 "Blått, sølv2 1 / 2 "61 1 / 2 "115 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDD-36-15-S Stasjonær hydraulisk trommeldumper, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommer størrelse
72 013 NOK / enhet