QA1 CF-serie kvinnelig stangende


filtre
Ball: 52100 Sfærisk stål , Lager: 52100 Sfærisk kule i stål , Konstruksjon: Følger SAE-spesifikasjon J1120 , Bolig: Karbonstål , Type: Kvinne Vanlig
StilModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris (eks. mva)
A
CFR3
20 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Høyre hånd# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "100NOK
A
CFL3
20 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Venstre hånd# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "102NOK
A
CFR7
21 Degrees7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Høyre hånd7 / 16-201.125 "1.812 "0.937 "147NOK
A
CFL7
21 Degrees7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Venstre hånd7 / 16-201.125 "1.812 "0.937 "148NOK
A
CFL5
22 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Venstre hånd5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "126NOK
A
CFR6
22 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Høyre hånd3 / 8-241"1.625 "0.812 "126NOK
A
CFR5
22 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Høyre hånd5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "126NOK
A
CFL6
22 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Venstre hånd3 / 8-241"1.625 "0.812 "-
RFQ
A
CFR12
24 Degrees3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "Høyre hånd3 / 4-161.75 "2.875 "1.562 "325NOK
A
CFL12
24 Degrees3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "Venstre hånd3 / 4-161.75 "2.875 "1.562 "327NOK
A
CFR10
26 Degrees5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "Høyre hånd5 / 8-181.5 "2.5 "1.375 "240NOK
A
CFL8
26 Degrees1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "Venstre hånd1 / 2-201.312 "2.125 "1.062 "140NOK
A
CFL10
26 Degrees5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "Venstre hånd5 / 8-181.5 "2.5 "1.375 "240NOK
A
CFR8
26 Degrees1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "Høyre hånd1 / 2-201.312 "2.125 "1.062 "175NOK
A
CFR4
27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Høyre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "87NOK
A
CFL4
27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Venstre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "109NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?