DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 Tons | AD3MGW 40F037

DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 tonn

På lager
Vare: AD3MGW Modell: 903007Kryssreferanse: 40F037

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

165 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Ambolt Dia. Arbeidsområde (in.)11-5/8
Basestørrelse21.5 x 37 "
AnleggMaskinert gråjernstøpt ramme med varmebehandlet og slipt spindel, varmebehandlet ram og maskinbehandlet bordplate
Dybde37 "
Kraft i tonn12
Kraftområde (kg)0 til 24000
Høyde62 "
Maks. Arbeidshøyde (in.)26
Ramdimensjoner (tommer)2 x 2 x 24
Rekkevidde av sporvidder (in.)1-3/8 - 4-5/8
Svinge10 inn.
Bordoverflate9-1 / 4 x 10 tommer
Bredde21.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 607.5
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8462290020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDybdeHøydeBreddePris
DAKE CORPORATION 903005 Arbor Press 12 Tons | AD3MGU 40F035 90300513 x 25.5 "25.5 "35.5 "13 "73 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 tonn
165 475 NOK / enhet