DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tommers sving, støpejern, 4 posisjons roterende ambolt | AD3FZV

DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tommers sving, støpejern, 4 posisjons roterende ambolt

På lager
Vare: AD3FZV Modell: 3Z949

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Ambolt Dia. Arbeidsområde (in.)6-5 / 8 "
Basestørrelse9-1 / 2 x 17 3/4 "
AnleggCast Iron
Dybde17.75 "
Kraft i tonn3
Høyde21.25 "
Maks. Arbeidshøyde (in.)12-1 / 4 "
Ramdimensjoner (tommer)1-1/2 x 1-1/2"
Rekkevidde av sporvidder (in.)1 "til 2"
Svinge12 "
Bordoverflate8-1/8 x 8-1/2"
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)56.39
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode8462998020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Støpejern, høytrykksborpresse som brukes til staking, niting, konfigurering og fjerning av lagre og andre presstilpassede applikasjoner i bransjer
    • Har stålsylinder med stortannet stativ for høy bæreevne og en avtagbar 4-posisjons roterende ambolt
    • Brukes etter bolting eller festing til en tung arbeidsbenk for sikrere drift da de er mindre enn gulvstående benker
    • Inkluderer et 3-delt stansesett og en magnetisk innsats for å holde stansene

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDybdeHøydeBreddePris
DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Tonn | AD9LNH 4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"829NOK
DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 Tonn | AE7KVN 5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "7 217 NOK
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 tonn, 11 3/4 tommer sving, 3/4 til 1-13/16 tommers rekkevidde av spor | CH9PKA 467L17----7 540 NOK
DAYTON 467L13 Arbor Press, 1/2 tonn, 6 1/2 tommer sving, 5/16 til 15/16 tommer rekkevidde av spor | CH9PKB 467L13----1 749 NOK
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 tonn, 24 tommer sving, 9 7/8 tommer ambolt dia. | CH9PKC 467L20----26 280 NOK
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 tonn, 10 3/8 tommer sving, 3/4 til 1-13/16 tommers rekkevidde av spor | CH9PKD 467L16----4 909 NOK
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 tonn, 8 tommers sving, 9/16 til 1-1/16 tommers rekkevidde av spor | CH9PKE 467L15----6 252 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tommers sving, støpejern, 4 posisjons roterende ambolt
5 855 NOK / enhet