Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDOR / DODGE 120117 SK X 35MM Keyway QD Busing | AJ9TRX

BALDOR / DODGE 120117 SK X 35MM kilespor QD bøssing

På lager
Vare: AJ9TRX Modell: 120117

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

450NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellPris
BALDOR / DODGE 120054 SK X 1/2 No Keyway QD Bushing | AJ9PQT 120054450NOK
BALDOR / DODGE 120413 SK X 1/2 Keyway QD Bushing | AJ9QHL 120413450NOK
BALDOR / DODGE 120414 SK X 9/16 Keyway QD bøssing | AJ9QHQ 120414450NOK
BALDOR / DODGE 120415 SK X 5/8 Keyway QD Bushing | AJ9QHU 120415450NOK
BALDOR / DODGE 120416 SK X 11/16 Keyway Busing | AJ9QHY 120416450NOK
BALDOR / DODGE 120417 SK X 3/4 Keyway QD Bushing | AJ9QJC 120417450NOK
BALDOR / DODGE 120418 SK X 13/16 Keyway QD bøssing | AJ9QJG 120418450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR / DODGE 120117 SK X 35MM kilespor QD bøssing
450NOK / enhet