Dodge Smart-sensorer
Brukervennlige, trådløse sensorer for å fjernovervåke helsen til merkets girredusere og monterte lagre for forbedret pålitelighet, redusert nedetid og driftssikkerhet.
Siden 1878 har Dodge (et Baldor-oppkjøpt merke) levert kraftoverføringsløsninger som er ideelle for tilslag og sement, lufthåndtering, mat og drikke, kjemikalier og olje- og gassapplikasjoner. Les mer
Koblingsnav passer til aksler for håndtering av feiljusteringer på grunn av gitterets glidevirkning i de smurte navsporene. Har en kompakt størrelse med stålkonstruksjon.
Dodges katalog består av settskruekulelager, matsikre monterte kulelager, reduksjonsgir og koblinger, i tillegg til transportbåndkomponenter som trinser og foringer. Dodge flex metalliske koblinger har et lukket gir designet for transport med høyt dreiemoment under pumpe- og pakkeprosesser. Merkets kjedemakerrammer brukes til å redusere slakk i kjedet samtidig som det gir lydløst jevnt dreiemoment til utstyret. Dodge produserer også metalliske og elastomere koblinger og mekanisk mykstart som øker dreiemomentkapasiteten til maskineriet og tilpasser akselfeil.
Dodges MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende TB Woods-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Dodge-nav tilgjengelig. Kunder kan også kryssreferanser de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.
Dodge fleksible koblingsnav er tilgjengelig i driftshastigheter fra 2440 rpm til 3600 rpm. Disse bøssingene, lagrene og navene krever nøye emballasje, da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og ikke luftfrakt for minimum nedetid.
Brukervennlige, trådløse sensorer for å fjernovervåke helsen til merkets girredusere og monterte lagre for forbedret pålitelighet, redusert nedetid og driftssikkerhet.
ABB produserer Dodge-lager i Tennessee og North Carolina.
Dodge-lagre er tilgjengelige i radial-, skyve- og puteblokkvarianter.
Regelmessig vedlikehold, som riktig smøring og rengjøring, kan forlenge levetiden til Dodge-lagrene.
Radiallagre støtter radielle belastninger, mens trykklagre støtter aksiale belastninger.