DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 Tonn | AE7KVN

DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 tonn

På lager
Vare: AE7KVN Modell: 5Z077

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Ambolt Dia. Arbeidsområde (in.)9-1 / 2 "
Basestørrelse10-3/4 x 21-"/8"
AnleggCast Iron
Dybde21.125 "
Kraft i tonn4
Høyde27.25 "
Maks. Arbeidshøyde (in.)15-3 / 4 "
Ramdimensjoner (tommer)1-3/4 x 1-3/4"
Rekkevidde av sporvidder (in.)3/4" to 2-3/4"
Svinge16-3 / 4 "
Bordoverflate10 x 10-1 / 4 "
Bredde10.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.97
Skipets høyde (cm)60.45
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)82.3
HS kode8462998020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hånddrevet presse ideell for applikasjoner, for eksempel nagling, bøying, stansing, utflating, klemming eller fjerning av lagre
    • Har en roterende og maskinert ambolt med 4 spor for å gi praktisk støtte for arbeidsstykker i forskjellige størrelser
    • Egnet for arbeid i produksjonslinjer, maskinverksteder, bilverksteder og verksteder

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDybdeHøydeBreddePris
DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tommers sving, støpejern, 4 posisjons roterende ambolt | AD3FZV 3Z9499-1 / 2 x 17 3/4 "17.75 "21.25 "9.5 "5 855 NOK
DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Tonn | AD9LNH 4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"829NOK
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 tonn, 11 3/4 tommer sving, 3/4 til 1-13/16 tommers rekkevidde av spor | CH9PKA 467L17----7 540 NOK
DAYTON 467L13 Arbor Press, 1/2 tonn, 6 1/2 tommer sving, 5/16 til 15/16 tommer rekkevidde av spor | CH9PKB 467L13----1 749 NOK
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 tonn, 24 tommer sving, 9 7/8 tommer ambolt dia. | CH9PKC 467L20----26 280 NOK
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 tonn, 10 3/8 tommer sving, 3/4 til 1-13/16 tommers rekkevidde av spor | CH9PKD 467L16----4 909 NOK
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 tonn, 8 tommers sving, 9/16 til 1-1/16 tommers rekkevidde av spor | CH9PKE 467L15----6 252 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 tonn
7 217 NOK / enhet