Bussmann BCM603-2C sikringsblokk tilbyr overstrømsbeskyttelse for grenkretser, kontrollkretser, belysning, transformatorer og ulike belastninger. Den har et design i avvisningsstil som effektivt forhindrer installasjon av dvergsikringer.
Egenskaper:
- Den tillater nedbolting / DIN-skinnemontering for sikre og allsidige installasjonsalternativer.
- Denne Bussmann distribusjonssikringsblokken er laget av termoplast for motstand mot høye temperaturer og langvarig bruk.
- Den er utstyrt med bokspluggkoblinger, noe som muliggjør effektive og pålitelige tilkoblinger.
- Denne Bussmann-sikringsholderen kommer med et valgfritt deksel og indikasjon for forbedret beskyttelse og visuell overvåking.
Kompatibelt tilbehør:
- Bussmann CVRI-CCM sikringsblokkdeksel: Dette sikringsblokkdekselet er et gjennomsiktig kabinett skreddersydd for dverg og UL klasse CC, J, H og R Bussmann sikringsblokker. Dette dekselet muliggjør terminalinspeksjon uten å måtte fjernes, og har sondehull for sikringstesting og plass til låseenheter for låse-/tagout-protokoller. Med en fingersikker konfigurasjon har den en IP20-klassifisering for å redusere kontakt med strømførende komponenter.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke ledningsstørrelser kan brukes med denne BussmannBCM603-2C sikringsholderen?
A. Denne sikringsholderen kan romme ledningsstørrelser fra 14 til 2 AWG.
Sp. Hvilke faktorer bør tas i betraktning ved installasjon av en Bussmann sikringsblokk?
A. Garanterer riktig dreiemoment mens du etablerer terminalforbindelser for å forhindre løse eller for oppvarmede ledd. Evaluer omgivelsestemperaturen, vibrasjonsintensiteten og følsomheten for fuktighet, som alle kan påvirke blokkens driftseffektivitet.
Sp. Hvilke vedlikeholdsmetoder kan forlenge levetiden til en sikringsblokk?
A. Undersøk regelmessig sikringsholderen og koblingene for indikasjoner på korrosjon, fasthet eller svekkelse. Skift ut slitte komponenter umiddelbart for å unngå kompromittert ytelse og potensielle sikkerhetsfarer.