AKRO-MILS 37678GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå | AE7JRH 5YN13

AKRO-MILS 37678GREY beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå

På lager
Vare: AE7JRH Modell: 37678GREYKryssreferanse: 5YN13

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

785NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGEGrå
Høyde8 "til 10"
Innvendig høyde8"
Innvendig lengde22 "
Innvendig bredde14 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet83 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde8 1 / 4 "
Utenfor lengde23 3 / 4 "
Utenfor bredde15 3 / 4 "
Package Antall4
StilSolid bunn/nettingssider
Volum1.78 cu. ft.
Volumkapasitet1.78 cu. ft.
Bredde14 "til 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)62.87
Skipets bredde (cm)42.55
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnvendig høydeLastekapasitetUtenfor høydePackage AntallPris
AKRO-MILS 37672GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, 12-1/4 tommers høyde, grå | AE7JRF 5YN11 37672GRÅ12 "12 "125 lb.12 1 / 4 "3941NOK
AKRO-MILS 37676GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå | AE7JRG 5YN12 37676GRÅ12 "16 "160 lb.16 1 / 8 "2976NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 37678GREY beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå
785NOK / enhet