OMRON Hengselhåndtak, Snap Force-bryter med lav kraft


filtre
Aktuatorlengde: 2.5 " , Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.69 " , Husmateriale: Fenol , Lengde: 1.94 " , Type aktuator: Hengselhendel, lav kraft
StilModellOver reiseKarakterDifferensiell reiseSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierHøydeMaks. ForreisePris (eks. mva)
A
X-10GW4-B
0.19 "10A0.154 "0.18 oz.Skru125 VDC1.16 "0.563 "417NOK
B
Z-15GW4-B7-K
0.22 "15A0.05 "0.12 oz.Skru125/250/480 VAC1.16 "0.394 "213NOK
C
Z-15GW4
0.221 "15A0.05 "0.12 oz.Loddetinn125/250/480 VAC1.05 "0.394 "173NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?