Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON X-10GW4-B Snap Switch 10a Spdt Hengselspak Lav kraft | AC2JTW 2KRP6

OMRON X-10GW4-B Snap Switch 10a Spdt Hengsel Spak Lav kraft

På lager
Vare: AC2JTW Modell: X-10GW4-BKryssreferanse: 2KRP6
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
417NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde2.5 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter10A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.154 "
Høyde1.16 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.563 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke0.88 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.19 "
Slipp kraft0.18 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorHengselhendel, lav kraft
Spenningsverdier125 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellOver reiseKarakterDifferensiell reiseSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierHøydeMaks. ForreisePris
OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt Hengselspak Lav kraft | AC2JTK 2KRN3 Z-15GW40.221 "15A0.05 "0.12 oz.Loddetinn125/250/480 VAC1.05 "0.394 "173NOK
OMRON Z-15GW4-B7-K Snap Switch 15a Spdt Hengselspak Lav kraft | AD3AHV 3XG54 Z-15GW4-B7-K0.22 "15A0.05 "0.12 oz.Skru125/250/480 VAC1.16 "0.394 "219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON X-10GW4-B Snap Switch 10a Spdt Hengsel Spak Lav kraft
417NOK / enhet