BECK PRODUCTS Svart stålplan 40 sveiset brystvorte


filtre
Grunnleggende tilkoblingstype: Gjenget i begge ender , Kroppsmateriale: Svart stål , Maks. Press: 150 psi , Maks. Damptrykk: 150 psi ved 360 grader F , Tidsplan: 40 , sømløs/sveiset: Sveiset , Trådtype: PT
StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
330000803
0.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "38NOK
A
330003203
0.269 "8"0.405 "1 / 8 "0.068 "149NOK
A
330004003
0.269 "10 "0.405 "1 / 8 "0.068 "163NOK
A
330000605
0.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "38NOK
A
330001009
0.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "47NOK
A
330001405
0.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "52NOK
A
330004805
0.269 "12 "0.405 "1 / 8 "0.068 "169NOK
A
330002403
0.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "109NOK
A
330001207
0.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "44NOK
A
330002007
0.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "99NOK
A
330006602
0.364 "4.5 "0.54 "1 / 4 "0.088 "87NOK
A
330005406
0.364 "1.5 "0.54 "1 / 4 "0.088 "38NOK
A
330005604
0.364 "2"0.54 "1 / 4 "0.088 "38NOK
A
330006404
0.364 "4"0.54 "1 / 4 "0.088 "57NOK
A
330005802
0.364 "2.5 "0.54 "1 / 4 "0.088 "50NOK
A
330006206
0.364 "3.5 "0.54 "1 / 4 "0.088 "59NOK
A
330006800
0.364 "5"0.54 "1 / 4 "0.088 "88NOK
A
330009606
0.364 "12 "0.54 "1 / 4 "0.088 "192NOK
A
330007006
0.364 "5.5 "0.54 "1 / 4 "0.088 "104NOK
A
330007204
0.364 "6"0.54 "1 / 4 "0.088 "105NOK
A
330006008
0.364 "3"0.54 "1 / 4 "0.088 "50NOK
A
330008004
0.364 "8"0.54 "1 / 4 "0.088 "153NOK
A
330012600
0.493 "8"0.675 "3 / 8 "0.091 "170NOK
A
330010208
0.493 "2"0.675 "3 / 8 "0.091 "42NOK
A
330011800
0.493 "6"0.675 "3 / 8 "0.091 "103NOK
A
330011206
0.493 "4.5 "0.675 "3 / 8 "0.091 "92NOK
A
330010604
0.493 "3"0.675 "3 / 8 "0.091 "55NOK
A
330010802
0.493 "3.5 "0.675 "3 / 8 "0.091 "64NOK
A
330014200
0.493 "12 "0.675 "3 / 8 "0.091 "221NOK
A
330013400
0.493 "10 "0.675 "3 / 8 "0.091 "189NOK
A
330011404
0.493 "5"0.675 "3 / 8 "0.091 "93NOK
A
330010406
0.493 "2.5 "0.675 "3 / 8 "0.091 "55NOK
A
330010000
0.493 "1.5 "0.675 "3 / 8 "0.091 "41NOK
A
330011008
0.493 "4"0.675 "3 / 8 "0.091 "64NOK
A
330011602
0.493 "5.5 "0.675 "3 / 8 "0.091 "100NOK
A
330016601
0.622 "6.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "99NOK
A
330018805
0.622 "12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "142NOK
A
330018409
0.622 "11 "0.84 "1 / 2 "0.109 "143NOK
A
330017609
0.622 "9"0.84 "1 / 2 "0.109 "121NOK
A
330015801
0.622 "4.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "53NOK
A
330015009
0.622 "2.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "36NOK
A
330016403
0.622 "6"0.84 "1 / 2 "0.109 "56NOK
A
330015207
0.622 "3"0.84 "1 / 2 "0.109 "33NOK
B
330014408
0.622 "1.125 "0.84 "1 / 2 "0.109 "29NOK
A
330015603
0.622 "4"0.84 "1 / 2 "0.109 "44NOK
A
330016205
0.622 "5.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "57NOK
A
330016809
0.622 "7"0.84 "1 / 2 "0.109 "113NOK
A
330015405
0.622 "3.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "44NOK
A
330014804
0.622 "2"0.84 "1 / 2 "0.109 "31NOK
A
330014606
0.622 "1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "30NOK
A
330016007
0.622 "5"0.84 "1 / 2 "0.109 "51NOK
A
330018003
0.622 "10 "0.84 "1 / 2 "0.109 "118NOK
A
330017203
0.622 "8"0.84 "1 / 2 "0.109 "105NOK
A
330020801
0.824 "5"1.05 "3 / 4 "0.113 "65NOK
A
330023201
0.824 "11 "1.05 "3 / 4 "0.113 "148NOK
A
330022005
0.824 "8"1.05 "3 / 4 "0.113 "121NOK
A
330020405
0.824 "4"1.05 "3 / 4 "0.113 "53NOK
A
330023003
0.824 "10.5 "1.05 "3 / 4 "0.113 "163NOK
A
330021205
0.824 "6"1.05 "3 / 4 "0.113 "75NOK
B
330019001
0.824 "1.375 "1.05 "3 / 4 "0.113 "35NOK
A
330023607
0.824 "12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "156NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?