A B Kapasitet: 90 gal. , Caster Dia.: 3" , hjulmateriale: termo , hjulstørrelse: 3 "x 1 1 / 4" , hjultype: (1) Sving , Dybde: 47 " , Rammemateriale: Stål , Måler: 16 ga. , Håndtak inkludert: Ja , Høyde: 39 1 / 2 " , Vektgrense: 350 lb. , Materiale: Stål / polyetylen , Mobilitetsalternativ: Håndbok , Utvendig Dia.: 1" , Total høyde: 39 1 / 2 " , Total lengde: 47 " , Total bredde: 30 1 / 2 " , Hjuldiameter: 12 " , Hjultype: Gummi , Bredde: 30 1 / 2 "
Akrocart materialhåndteringsvogner, 90 gallon
Akro-Mils middels kraftige polyetylenvogner er designet for å gjøre bevegelse og transport av materialer enkel innenfor et anlegg eller mellom lokasjoner. De eliminerer løfte-, bære- og håndtømmeprosesser mens de håndterer bøtter og fat.
Egenskaper
- Akro-Mils middels kraftige vogner har polyetylenkonstruksjon som motstår rust, bulker, avskallinger og korrosjon.
- De har låsestenger som strekker seg rundt rammen for ekstra styrke.
- Disse vognene er utstyrt med to store hjul og ett svingbart hjul for enkel manøvrering på trange steder.
- Deres brede munn og lave profil gjør det enkelt å laste.
- De har stålrammer for å tåle belastninger på opptil 350 lb.