Åk slutter

filtre

Åkender, også kjent som gaffelender, er designet for å koble kroker, spaker, kjeder og tau til faste monteringspunkter ved hjelp av gaffelstifter. De er ideelle for industriell produksjon,...Les mer

CHICAGO HARDWARE -

Justerbare åkender

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FDimensjon GDimensjon HPris (eks. mva)
A199052"7 / 16 "7 / 16 "1.25 "9 / 32 "5 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "-
RFQ
A199152.5 "5 / 8 "5 / 8 "1.625 "7 / 16 "7 / 8 "3 / 8 "7 / 8 "161NOK
A199102.25 "1 / 2 "1 / 2 "1.437 "11 / 32 "3 / 4 "5 / 16 "13 / 16 "146NOK
A199253"13 / 16 "13 / 16 "1.875 "9 / 16 "1.125 "1 / 2 "1.125 "213NOK
A199304-15 / 16 "1-1 / 16 "1-1 / 16 "3-11 / 16 "11 / 16 "1.375 "5 / 8 "1.25 "-
RFQ
A199356-1 / 16 "1.25 "1.25 "4-9 / 16 "13 / 16 "1.625 "3 / 4 "1.5 "-
RFQ
GRAINGER -

Åk slutter

StilModellFinishTrykk på StørrelsetypenPris (eks. mva)
ACLV025-HDG-34FLVarmgalvanisert3/4 "-10# 2-1 / 2887NOK
ACLV025-HDG-34FRVarmgalvanisert3/4 "-10# 2-1 / 2782NOK
ACLV003-HDG-01FRVarmgalvanisert1-8"#31 286NOK
ACLV002-HDG-58FRVarmgalvanisert5/8 "-11#2517NOK
ACLV002-HDG-58FLVarmgalvanisert5/8 "-11#2552NOK
ACLV003-HDG-01FLVarmgalvanisert1-8"#31 356NOK
ACLV002-HDG-12FRVarmgalvanisert1/2 "-13#2509NOK
ACLV002-HDG-12FLVarmgalvanisert1/2 "-13#2483NOK
ACLV002-58FRPlain5/8 "-11#2492NOK
ACLV002-12FRPlain1/2 "-13#2488NOK
BCLV002-58Plain5/8 "-11#2347NOK
CCLV002-58FPlain-#2387NOK
ACLV025-34FLPlain3/4 "-10# 2-1 / 2683NOK
ACLV002-58FLPlain5/8 "-11#2452NOK
ACLV002-12FLPlain1/2 "-13#2436NOK
ACLV003-01FRPlain1-8"#31 150NOK
ACLV025-34FRPlain3/4 "-10# 2-1 / 2771NOK
ACLV003-01FLPlain1-8"#31 474NOK

Åk slutter

Åkender, også kjent som gaffelender, er designet for å koble kroker, spaker, kjeder og tau til faste monteringspunkter ved hjelp av gaffelstifter. De er ideelle for industriell produksjon, metallbearbeiding og produksjonsapplikasjoner. Disse gjengede beslagene er satt sammen til enden av et ikke-gjenget/gjenget rør, stang, rør eller kabel. De er egnet for rigging og løft på byggeplasser. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse åkendene fra merker som Grainger og Chicago Hardware.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan er åkendene installert?

  • Disse U-formede festene har en enkel design og kommer med splint og gaffelnål.
  • Koble fra gaffelstiftforbindelsene før du installerer gaffelbolter.
  • Juster den eksisterende komponenten med åkendehullene.
  • Gaffelen settes inn gjennom endehullene i åket og festes sikkert med disse pinnene.

Hva er forskjellen mellom en gaffelnål og en splint?

En splint er en tynn metallstift, mens gaffelen er en ubehandlet stang. De brukes begge sammen for å sikre åpningen av en åkende.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?