Underlags negler

filtre

Underlagsspiker er designet for å legge kryssfiner eller komposisjonsunderlag over eksisterende tregulv og gulvbjelker. De er også egnet for installasjoner under gulv.
APPROVED VENDOR -

Underlagsspiker 1/4 tomme, 252PK

ModellSakPris (eks. mva)
106110178AB6LWJ103NOK
APPROVED VENDOR -

Underlagsspiker 13/64 tomme, 536PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NEZ7AD8XDJ103NOK

Underlags negler

Underlagsspiker er designet for å legge kryssfiner eller komposisjonsunderlag over eksisterende tregulv og gulvbjelker. De er også egnet for installasjoner under gulv.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor langt fra hverandre bør underlagsspiker plasseres?

Disse spikrene skal slås over hele overflaten av kryssfinerplaten, med intervaller på 6 til 8 tommer.

Hva bør den ideelle tykkelsen på underlaget være?

Ideelt sett bør underlaget være ca. 1/4 til 1/2 tommer tykt for å gi en flat og jevn overflate for gulvet.

Hvilke strategier sikrer jevn montering av underlag?

  • For å unngå at arbeiderne riper og bulker den glatte overflaten, monteres underlaget så sent i byggeprosessen som mulig.
  • Underlaget kan ha to sider, så det bør monteres med den bedre siden opp. Hvis den er laget av A/C-kryssfiner, skal 'A'-siden vende oppover.
  • Plasser underlaget parallelt med gulvbjelkene. Juster aldri sømmene på underlaget med sømmene på undergulvet. Plasser dem i stedet minst 2 tommer fra hverandre. Dette forbedrer gulvets stabilitet og reduserer spredningen av linjer gjennom elastiske gulv.
  • Hold et gap på 1/32 tommer ved underlagskantene for å imøtekomme naturlig hevelse.
  • Unngå å sitte på håndverktøy eller tråkke på løse negler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?