AKRO-MILS 76490BLÅ polypropylenvogn, medium kapasitet, 90 gallon kapasitet, blå | AD6TBK 4AAX7

AKRO-MILS 76490BLÅ polypropylenvogn, middels kraftig, 90 gallon kapasitet, blå

På lager
Vare: AD6TBK Modell: 76490BLUEKryssreferanse: 4AAX7

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedium-Duty polyetylen vogn
Kapasitet90 gal.
Caster Dia.3"
Caster materialetermo
Hjulstørrelse3 "x 1 1 / 4"
Type hjul(1) Sving
FARGEBlå
Dybde47 "
RammematerialeStål
Måler16 ga.
Håndtak inkludertJa
Høyde39 1 / 2 "
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål / polyetylen
MobilitetsalternativHåndbok
Utenfor Dia.1"
Total høyde39 1 / 2 "
Total lengde47 "
Samlet bredde30 1 / 2 "
Volum7/16 kubikk. yd.
Volumkapasitet7/16 kubikk. yd.
Hjuldiameter12 "
Hjulstørrelse12 "x 2"
Hjul TypeGummi
Bredde30 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)102.87
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 76491GRÅ polypropylenvogn, medium kapasitet, 90 gallon kapasitet, grå | AD6TBM 4AAX9 76491GRÅGrå11 788 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 76490BLÅ polypropylenvogn, middels kraftig, 90 gallon kapasitet, blå
12 370 NOK / enhet