MI-TM GC-3004-0MKD høytrykksvasker 3000 Psi dieselmotor | AF6VFQ 20KC12

MI-T-M GC-3004-0MKD høytrykksvasker 3000 Psi dieselmotor

På lager
Vare: AF6VFQ Modell: GC-3004-0MKDKryssreferanse: 20KC12

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Brennstoff drivstoffdiesel
MotormerkeKohler
Strømningshastighet3.9 gpm
Drivstoff typediesel
Høyde30 "
Slangedimensjoner3/8 "x 50 fot
HP9.8
Lengde46 "
Netto Vekt245 lb.
Driftstrykk3000 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
PumpetypeVeivaksel
StarttypeElektrisk
Brukbare timer per uke20 +
Garanti3 år Motor, 7 år Pumpe
VanntypeForkjølelse
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.25
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8424309000

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (belte)

Produktvarianter

ProduktModellNetto VektPliktvurderingMotormerkeDriftstrykkStempelmaterialePumpetypeStarttypeBreddePris
MI-TM GC-3004-4MGH Gasstrykkspyler 13hk 3000psi 3.5gpm | AD2XVZ 3WB72 GC-3004-4MGH216 lb.HeavyHonda OHV3000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil35.5 "44 637 NOK
MI-TM GC-2403-0MHB Gasstrykkspyler 6.5hk 2400psi 2.4gpm | AD2XWH 3WB83 GC-2403-0MHB75 lb.MediumHonda OHV2400 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil21 "16 216 NOK
MI-TM GC-2003-0MHB Gasstrykkspyler 5hk 2000psi 2.5gpm | AD2XWT 3WB97 GC-2003-0MHB75 lb.LettHonda OHC2000 psiRustfritt stålAksialRecoil21 "8 605 NOK
MI-TM GC-3000-0MLB-C Gasstrykkspyler 7hk 3000psi 2.4gpm | AE4CZV 5JKL7 GC-3000-0MLB-C85 lbs.NæringseiendomMI-TM OHV3000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil21 "12 499 NOK
MI-TM GC-3000-0MHB Gasstrykkspyler 6.5hk 3000psi 2.4gpm | AE4VPE 5MZU1 GC-3000-0MHB85 lb.Lett til MiddelsHonda3000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil20.5 "15 349 NOK
MI-TM GC-4000-0MHB Gasstrykkspyler 13hk 4000psi 3.5gpm | AE4VPG 5MZU3 GC-4000-0MHB142 lb.Lett til MiddelsHonda4000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil22.5 "30 962 NOK
MI-TM GC-3500-0MMB Gasstrykkspyler 9hk 3500psi 2.8gpm | AE4VPH 5MZU4 GC-3500-0MMB142 lb.Lett til MiddelsMI-TM3500 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil22.5 "20 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M GC-3004-0MKD høytrykksvasker 3000 Psi dieselmotor
79 371 NOK / enhet