Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER DT-750-MOMS-5 tilbakeslagsventil, 3/4 tommers størrelse, stål

På lager
Vare: BX3CRC Modell: DT-750-MOMS-5
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
1 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
Sprekktrykk5 psi
Innløpsportstørrelse1 1 / 16-12 FN
Maks. Driftstrykk5000 psi
Maks. Arbeids press5000 psi
Outlet PortMann Seal-Lok
Havn1 3 / 16-12 FN
SetematerialeMetal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1854

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBody MaterialKroppsstørrelseMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Min. DriftstemperaturTotal høydePris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, 5 psi Cracking Pressure, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 Grader F-17.8 grader C-279NOK
PARKER CPH104P tilbakeslagsventil, 8 Gal/min strømningshastighet | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----850NOK
PARKER CVH081P tilbakeslagsventil, 10 gal/min strømningshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----348NOK
PARKER CVH103P Tilbakeslagsventil, 16 Gal/min Strømningshastighet | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----378NOK
PARKER A4VC4-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-209NOK
PARKER A5VC5-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-213NOK
PARKER A6VC6-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER DT-750-MOMS-5 tilbakeslagsventil, 3/4 tommers størrelse, stål
1 635 NOK / enhet