PELICAN Pallepute m / T-mutter


filtre
Diameter: 6" , Høyde: 2.875 " , Materiale: polyetylen , Temp. Område: -20 til 120 grader F
StilModellFARGETrådstørrelseVektkapasitetPris (eks. mva)
A
SKID PARTNER
Blå8 mm x 1070 til 125 lb.65NOK
A
SKID PARTNER
Blå5/16 "- 1870 til 125 lb.47NOK
B
SKID PARTNER
Grønn5/16 "- 1830 til 50 lb.47NOK
B
SKID PARTNER
Grønn8 mm x 1030 til 50 lb.65NOK
C
SKID PARTNER
oransje5/16 "- 18125 til 225 lb.53NOK
C
SKID PARTNER
oransje8 mm x 10125 til 225 lb.65NOK
D
SKID PARTNER
Tan5/16 "- 1820 til 35 lb.47NOK
D
SKID PARTNER
Tan8 mm x 1025 til 30 lb.65NOK
E
SKID PARTNER
Gul8 mm x 1045 til 80 lb.65NOK
E
SKID PARTNER
Gul5/16 "- 1845 til 80 lb.47NOK

Pallepute m / T-mutter

Pelican's Skid-Mate palleputer er designet for å beskytte tungt utstyr eller verktøy mot støt og vibrasjoner for å unngå skader under transport. Pelican Skid-Mate luftdempede palleputer har polyetylenkonstruksjon og kommer med en T-mutter som gjør det enkelt å montere direkte på pallebunner med en 5/16 tommer 18 UNC-bolt. De tillater 4-veis pallinnføring for enkel lasting / lossing av materiale og kan holde 3000 fot med å trekke over betongoverflater eller gulvfuger. Palleputer fra Pelican er fargekodet, noe som betyr forskjellige lastekapasiteter (fra 20 til 225 lb), og de kan fungere ved temperaturer fra -40 til 130 grader Fahrenheit. Du kan også bruke Skid-Mate-avstandsstykker med disse palleputene for å legge til en ekstra høyde på 1-1 / 8 tommer til puten. Denne økte høyden gjør at pallbunnen kan akseptere de fleste pallestøpene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?