PELICAN SKID MATE Pallepute blå metrisk T-mutter PK96 | AC6ETR 33J964

PELICAN SKID MATE Pallepute Blå Metrisk T-Mutter PK96

På lager
Vare: AC6ETR Modell: SKID MATEKryssref: 33J964

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 96
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallepute m / T-mutter
FARGEBlå
Diameter6"
Høyde2.875 "
Materialepolyetylen
Temp. Område-20 til 120 grader F
Trådstørrelse8 mm x 10
Vektkapasitet70 til 125 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETrådstørrelseVektkapasitetPris
PELICAN SKID MATE Pallepute brun med T-mutter PK96 | AC6ETC 33J951 SKID PARTNERTan5/16 "- 1820 til 35 lb.47NOK
PELICAN SKID MATE Pallepute grønn med T-mutter PK96 | AC6ETE 33J953 SKID PARTNERGrønn5/16 "- 1830 til 50 lb.47NOK
PELICAN SKID MATE Pallepute gul med T-mutter PK96 | AC6ETG 33J955 SKID PARTNERGul5/16 "- 1845 til 80 lb.47NOK
PELICAN SKID MATE Pallepute, blå, med T-mutter PK96 | AC6ETJ 33J957 SKID PARTNERBlå5/16 "- 1870 til 125 lb.47NOK
PELICAN SKID MATE Pallepute oransje med T-mutter PK96 | AC6ETL 33J959 SKID PARTNERoransje5/16 "- 18125 til 225 lb.53NOK
PELICAN SKID MATE Pallepute brun metrisk T-mutter PK96 | AC6ETM 33J960 SKID PARTNERTan8 mm x 1025 til 30 lb.65NOK
PELICAN SKID MATE Pallepute grønn metrisk T-mutter PK96 | AC6ETN 33J961 SKID PARTNERGrønn8 mm x 1030 til 50 lb.65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN SKID MATE Pallepute Blå Metrisk T-Mutter PK96
65NOK / enhet