APOLLO VALVES 77V-LF Series Press End smidde kuleventiler


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Trykk x Trykk , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 250 psi WOG , Maks. Damptrykk: 15 psi WSP , Havn: Full , Setemateriale: RPTFE , stammetype: Ikke-oppegående , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellKulematerialeHåndteringsmaterialeStammaterialeTube SizePris (eks. mva)
A
77VLF-143-01
316 rustfritt stålBelagt stål / isolert polyvinyl316 rustfritt stål1 / 2 "709NOK
A
77VLF-144-01
316 rustfritt stålBelagt stål / isolert polyvinyl316 rustfritt stål3 / 4 "1 107 NOK
A
77VLF-147-01
316 rustfritt stålBelagt stål / isolert polyvinyl316 rustfritt stål1.5 "3 334 NOK
A
77VLF-148-01
316 rustfritt stålBelagt stål / isolert polyvinyl316 rustfritt stål2"4 683 NOK
A
77VLF-146-01
316 rustfritt stålBelagt stål / isolert polyvinyl316 rustfritt stål1.25 "2 079 NOK
A
77VLF-145-01
316 rustfritt stålBelagt stål / isolert polyvinyl316 rustfritt stål1"1 384 NOK
A
77VLF-103-01
Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1 / 2 "566NOK
A
77VLF-104-01
Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly3 / 4 "749NOK
A
77VLF-105-01
Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1"962NOK
A
77VLF-100-01
Messing med lav blyForzinket stål med vinylgrepMessing med lav bly3"12 907 NOK
A
77VLF-14A-01
Messing med lav blyForzinket stål med vinylgrepMessing med lav bly4"17 451 NOK
A
77VLF-106-01
Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1.25 "1 731 NOK
A
77VLF-107-01
Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1.5 "2 270 NOK
A
77VLF-108-01
Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly2"3 638 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?