APOLLO VENTILER 77VLF-100-01 Lavt bly messing kuleventil Press 3 In | AC6WMC 36N588

APOLLO VALVES 77VLF-100-01 Kuleventil med lav bly i messing 3 inn

På lager
Vare: AC6WMC Modell: 77VLF-100-01Kryssref: 36N588

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeMessing med lav bly
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing med lav bly
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeTrykk x Trykk
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press250 psi WOG
Maks. Damptrykk15 psi WSP
HavnFull
SetematerialeRPTFE
StammaterialeMessing med lav bly
Stammen TypeIkke-oppegående
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size3"
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0305
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeHåndteringsmaterialeStammaterialeTube SizePris
APOLLO VENTILER 77VLF-103-01 Kuleventil med lav bly i messing 1/2 In | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1 / 2 "566NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-104-01 Kuleventilpresse i messing med lavt bly 3/4 tommer | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly3 / 4 "749NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-105-01 Kuleventilpresse i messing med lavt bly 1 inn | AC6WLX 36N583 77VLF-105-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1"962NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-106-01 Lavt bly messing kuleventilpress 1-1/4 In | AC6WLY 36N584 77VLF-106-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1.25 "1 731 NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-107-01 Kuleventilpresse i messing med lavt bly 1-1/2 In | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1.5 "2 270 NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-108-01 Kuleventilpresse i messing med lavt bly 2 inn | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly2"3 638 NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-14A-01 Kuleventilpresse i messing med lavt bly 4 In | AC6WMD 36N589 77VLF-14A-01Messing med lav blyForzinket stål med vinylgrepMessing med lav bly4"17 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 77VLF-100-01 Kuleventil med lav bly i messing 3 inn
12 907 NOK / enhet