Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 77VLF-143-01 Kuleventil med lav bly i messing 1/2 In | AC6WME 36N590

APOLLO VALVES 77VLF-143-01 Lavt bly messing kuleventil Press 1/2 In

På lager
Vare: AC6WME Modell: 77VLF-143-01Kryssref: 36N590
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
709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing med lav bly
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeTrykk x Trykk
HåndteringsmaterialeBelagt stål / isolert polyvinyl
Håndtakstypespaken
Maks. Press250 psi WOG
Maks. Damptrykk15 psi WSP
HavnFull
SetematerialeRPTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeIkke-oppegående
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeHåndteringsmaterialeStammaterialeTube SizePris
APOLLO VENTILER 77VLF-103-01 Kuleventil med lav bly i messing 1/2 In | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1 / 2 "566NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-104-01 Kuleventilpresse i messing med lavt bly 3/4 tommer | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly3 / 4 "749NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-105-01 Kuleventilpresse i messing med lavt bly 1 inn | AC6WLX 36N583 77VLF-105-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1"962NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-106-01 Lavt bly messing kuleventilpress 1-1/4 In | AC6WLY 36N584 77VLF-106-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1.25 "1 731 NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-107-01 Kuleventilpresse i messing med lavt bly 1-1/2 In | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly1.5 "2 270 NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-108-01 Kuleventilpresse i messing med lavt bly 2 inn | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01Messing med lav blyBelagt stål / isolert polyvinylMessing med lav bly2"3 638 NOK
APOLLO VENTILER 77VLF-100-01 Lavt bly messing kuleventil Press 3 In | AC6WMC 36N588 77VLF-100-01Messing med lav blyForzinket stål med vinylgrepMessing med lav bly3"12 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 77VLF-143-01 Lavt bly messing kuleventil Press 1/2 In
709NOK / enhet