CARLING TECHNOLOGIES Vippebrytere


filtre
AC-kontaktvurdering: 15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC , Kroppsfarge: Svart , DC kontaktvurdering: 20A @ 12V , HP: 1/2 , Monteringshull: 0.83 "x 1.45" , Terminaler: 1/4 "Tab
StilModellKontakt skjemaAntall tilkoblingerBryterfunksjonPris (eks. mva)
A
VLD1S00B-AZC00-000
DPDT6Momentary On / Off / Momentary On108NOK
A
V2D1S00B-AZC00-000
SPST2Momentary On / Off67NOK

Vippebrytere

Carling Technologies vippebrytere er ideelle for å åpne eller lukke en krets og redusere utilsiktet aktivering i apparater, elektroverktøy, industrimaskiner, motorer og lyskontrollutstyr. Disse trykkbryterne har en dobbel tetningsbeskyttelse for å forhindre inntrenging av støv og rusk, ABS / polyesterkonstruksjon for motstand mot vibrasjoner, termosjokk, fuktighet og saltspray. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne tilgjengelig med 2 og 6 tilkoblingsterminaler på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?