Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 Vippebryter SPST 2-tilkoblinger | AA2BJM 10C584

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 Vippebryter SPST 2 tilkoblinger

På lager
Vare: AA2BJM Model: V2D1S00B-AZC00-000Kryssreferanse: 10C584
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaSPST
DC-kontaktvurdering20A @ 12V
HP1/2
Monteringshull0.83 "x 1.45"
Antall tilkoblinger2
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonMomentary On / Off
Terminaler1/4 "Tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaAntall tilkoblingerBryterfunksjonPris
CARLING TECHNOLOGIES VLD1S00B-AZC00-000 Vippebryter DPDT 6-tilkoblinger | AA2BJL 10C583 VLD1S00B-AZC00-000DPDT6Momentary On / Off / Momentary On108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 Vippebryter SPST 2 tilkoblinger
67NOK / enhet