FLUORAMICS Fluoramikk PTFE-tape


Fluoramikk LOX-8 PTFE-tape med full tetthet er flerbruks- og oksygengodkjente PTFE-tape som er ideelle for forsegling av gjengede leddbeslag i applikasjoner inkludert kryogene sammenstillinger og høytrykksapplikasjoner. De kan brukes med Fluoramics rørtetningsmidler for bedre hold i store rør eller kritiske koblinger....Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
9010005
92NOK
RFQ
B
9010010
214NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Rengjør smuss eller olje fra hann- og hunngjengene på beslagene. Rengjør alt materiale på gjengene ved å bruke en stålbørste av messing eller rustfritt stål. Tørk av trådene med aceton og en lofri klut.
  • Påfør to omslag av disse PTFE-tapene med full tetthet i trådrotasjonsretningen ved å starte to tråder tilbake fra hanntilpasningsenden mens du opprettholder spenningen under innpakningen.
  • Påfør trådforseglingspastaen (LOX-8 Paste) rikelig over tapen med en finger under store eller kritiske tilkoblinger.
  • Monter og stram hann- og hunndelene sammen. Tørk av overflødig tetningsmasse.

Egenskaper

  • Fluoramics LOX-8 PTFE-tape med full tetthet har anti-faste og anti-faste egenskaper for å beskytte den påførte overflaten.
  • Disse oksygentestede gjengebåndene er vanntette for håndtering av våte applikasjoner.
  • De er kompatible med rør laget av metall eller herdet epoksy som bærer væsker, inkludert aggressive kjemikalier.
  • Fluorikk 9010005 med en bredde på 1/2 tommer er egnet for gjenger opp til 1-1/2 tomme i diameter. Fluorikk 9010010 med en bredde på 3/4 tommer er egnet for rørgjenger med stor diameter.

Kompatible tilbehør

  • Flouramics rørtetningsmidler: Rørtetningsmidler som LOX-8 gjengetetningspastaer brukes med disse Fluoramics LOX-8 PTFE-tapene med full tetthet for større holdekraft i kritiske forbindelser.

Standarder og godkjenninger

  • MIL-T-27730A
  • AA 58092
  • ASTM G72
  • FDA godkjent for matbruk (21 CFR 177.1550)

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er temperaturvurderingen til disse Fluoramics LOX-8 PTFE-tapene med full tetthet?

Disse Fluoramics LOX-8 PTFE-tapene med full tetthet kan fungere ved temperaturer fra -400 til 550 grader C.

Hva er disse Fluoramics LOX-8 PTFE-tapene med full tetthet laget av?

Disse gjengebåndene har PTFE-konstruksjon i samsvar med EU-forskriftene uten VOC eller silikonpartikler for ikke-giftige og ikke-farlige egenskaper.

Hva er trykket til disse Fluoramics LOX-8 PTFE-tapene med full tetthet?

Disse Fluoramics LOX-8 PTFE-tapene med full tetthet har en trykkklassifisering på 10000 psi under generell bruk og 5004 psi under steady-state oksygenservice.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?