A B Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 4.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 5.62 , Innkapslingsbredde (in.): 7.00 , Bli ferdig: grå , Hz: 50/60 , Inngangsfrekvens: 60 , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Antall utganger: 24 VAC eller 28 VAC , Utgangsstrøm: 24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A , Utgangsspenning: 24 / 28 VAC , Fase: 1 , Underkategori: Transformator , Temp. Stige: 115 grader C , Spenningsutgang: 24 VAC eller 28 VAC
Strømforsyninger og transformatorer
Altronix AC-strømforsyninger og transformatorer gir strøm til elektroniske forsyninger og utstyr, inkludert sikkerhet, overvåking, tilgangskontrollenheter i tenning, ventilasjon, oppvarming, klimaanlegg og HVAC-kontrollsystemer. De opererer på temperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius og kommer med åpne og innendørs kabinetter for inneboende eksplosjonssikkerhet ved innendørs bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene, tilgjengelig med fot- og veggmonteringsalternativer.