Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX T2428300 Transformator med åpen ramme, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8

ALTRONIX T2428300 Transformator med åpen ramme, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC

På lager
Vare: AE2ALV Modell: T2428300Kryssreferanse: 4WCA8
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
4 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dybde5.1 "
Kabinett ferdigEpoxy harpiks lakk
VedleggstypeÅpen
Høyde3.25 "
Hz50/60
Inngangsspenning115 VAC
MonteringFot
Utgangsspenning24 / 28 VAC
Fase1
Temp. Stige115 grader C
Transformator TypeViklet
VA-vurdering300
Bredde5.15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7575
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeSakMonteringVA-vurderingBreddePris
ALTRONIX T2428100C Klasse 2 transformator, grå finish, stål, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3 T2428100C4.5 "innendørs5.62 "Klasse 2 transformatorWall1007"1 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX T2428300 Transformator med åpen ramme, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC
4 958 NOK / enhet