Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX T2428100C Klasse 2 transformator, grå finish, stål, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3

ALTRONIX T2428100C klasse 2 transformator, grå finish, stål, 60 Hz

På lager
Vare: AE2ALR Modell: T2428100CKryssreferanse: 4WCA3
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
1 636 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Nødvendige batterierNei
Dybde4.5 "
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kabinett ferdigGrå
Kapslingshøyde (in.)5.62
Vedleggstypeinnendørs
Kabinettbredde (in.)7.00
Finishgrå
Høyde5.62 "
Hz50/60
Inngangsfrekvens60
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
MonteringWall
Antall utganger24 VAC eller 28 VAC
Utgangsstrøm24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A
Utgangsspenning24 / 28 VAC
UnderkategoriTransformator
typenTransformator m / kabinett
VA-vurdering100
Spenningsutgang24 VAC eller 28 VAC
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8504314065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeSakMonteringVA-vurderingBreddePris
ALTRONIX T2428300 Transformator med åpen ramme, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8 T24283005.1 "Åpen3.25 "TransformatorFot3005.15 "4 958 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX T2428100C klasse 2 transformator, grå finish, stål, 60 Hz
1 636 NOK / enhet