VESTIL APHT-500A-HR Håndtruck med P-håndtak i aluminium, hjul i harde gummi, 500 Lb. / 200 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7LVZ Modell: APHT-500A-HR

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulær håndbil
Kapasitet500 lbs.
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse10 "x 2"
FARGESølv
Dybde18.5 "
Forlengelsesstørrelse12 "x 27"
HåndtakstypeP-håndtak
Høyde52.5 "
Lengde18.5 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Nese plate dybde7.5 "
Neseplate tykkelse0.5 "
Bredd på neseplaten18 "
Antall hjul2
Antall støtter2 (vertikalt)
Antall vertikale støtter2
Hjuldiameter10 "
Hjul TypeHard gummi
Hjulbredde2.5 "
Bredde18.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseBreddePris
VESTIL APHT-500A Aluminium P-håndtak Håndvogn Pneumatisk | AG7LVY APHT-500A10 "x 3.5"20.5 "3 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL APHT-500A-HR Håndtruck med P-håndtak i aluminium, hjul i harde gummi, 500 Lb. / 200 Lb. Kapasitet
4 294 NOK / enhet