VESTIL APHT-500A P-håndtak i aluminium Pneumatisk

På lager
Vare: AG7LVY Modell: APHT-500A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulær håndbil
Kapasitet500 lbs.
Hjulstørrelse10 "x 3.5"
Type hjulPneumatisk
FARGESølv
Dybde18.5 "
Forlengelsesstørrelse12 "x 27"
Håndtak Dia.1.12 inn.
Håndtakets høyde52 inn.
Håndtakets høyde52 "
HåndtakstypeP-håndtak
Høyde52.5 "
Lengde18.5 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Nese plate dybde7.5 "
Neseplate tykkelse0.5 "
Bredd på neseplaten18 "
Antall hjul2
Antall støtter2 (vertikalt)
Antall vertikale støtter2
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3.5 "
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseBreddePris
VESTIL APHT-500A-HR Håndtruck med P-håndtak i aluminium, harde gummihjul, 500 Lb. / 200 Lb. Kapasitet | AG7LVZ APHT-500A-HR10 "x 2"18.5 "4 294 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL APHT-500A P-håndtak i aluminium Pneumatisk
3 849 NOK / enhet