MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, trådnett, 125 mikron, Viton-tetning


filtre
Kollapstrykk: 145 , Sprekketrykk: 145 PSI , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 125 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 125 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn -IDBunn ODFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0508129
-3.898 "231 kvm Tommer6.85 "1.595 "3.898 "402NOK
RFQ
B
MF0585087
-2.756 "148 kvm Tommer5.11 "1.161 "2.756 "273NOK
RFQ
C
MF0357368
-2.756 "-8.321.595 "2.756 "369NOK
RFQ
D
MF0357376
-3.898 "-8.421.595 "3.898 "444NOK
RFQ
E
MF0406763
-5.118 "952 kvm Tommer15.92.539 "5.118 "1 165 NOK
RFQ
F
MF0506627
-2.047 "36 kvm Tommer2.83 "0.965 "2.047 "222NOK
RFQ
F
MF0508093
-2.047 "36 kvm Tommer2.83 "0.965 "2.047 "222NOK
RFQ
B
MF0508111
-2.756 "148 kvm Tommer5.11 "1.161 "2.756 "273NOK
RFQ
G
MF0508205
-5.118 "580 kvm Tommer10 "2.539 "5.118 "795NOK
RFQ
E
MF0508225
-5.118 "952 kvm Tommer15.9 "2.539 "5.118 "1 165 NOK
RFQ
H
MF0581692
-5.118 "-8.03 "2.539 "5.118 "716NOK
RFQ
B
MF0585088
-2.756 "148 kvm Tommer5.11 "1.161 "2.756 "273NOK
RFQ
D
MF0878882
-3.898 "-8.42 "1.595 "3.898 "444NOK
RFQ
F
MF0586122
-2.047 "36 kvm Tommer2.83 "0.965 "2.047 "222NOK
RFQ
B
MF0895688
-2.756 "148 kvm Tommer5.11 "1.161 "2.756 "273NOK
RFQ
C
MF0895701
-2.756 "-8.32 "1.595 "2.756 "369NOK
RFQ
C
MF0586165
-2.756 "-8.321.595 "2.756 "369NOK
RFQ
D
MF0586175
-3.898 "-8.421.595 "3.898 "444NOK
RFQ
I
MF0586189
-3.898 "-10.191.595 "3.898 "528NOK
RFQ
J
MF0586212
-5.118 "-8.03 "2.028 "5.118 "704NOK
RFQ
J
MF0586213
-5.118 "-8.03 "2.028 "5.118 "704NOK
RFQ
F
MF0008380
-2.047 "36 kvm Tommer2.83 "0.965 "2.047 "222NOK
RFQ
G
MF0258061
-5.118 "580 kvm Tommer10 "2.539 "5.118 "795NOK
RFQ
H
MF0258051
-5.118 "-8.03 "2.539 "5.118 "716NOK
RFQ
F
MF0165280
-2.047 "36 kvm Tommer2.83 "0.965 "2.047 "222NOK
RFQ
D
MF0508138
-3.898 "-8.421.595 "3.898 "444NOK
RFQ
H
MF0586239
-5.118 "-8.03 "2.539 "5.118 "716NOK
RFQ
A
MF0834538
-3.898 "231 kvm Tommer6.85 "1.595 "3.898 "402NOK
RFQ
B
MF0197135
-2.756 "148 kvm Tommer5.11 "1.161 "2.756 "273NOK
RFQ
F
MF0197143
-2.047 "36 kvm Tommer2.83 "0.965 "2.047 "222NOK
RFQ
K
MF0197146
-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "253NOK
RFQ
K
MF0223176
-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "253NOK
RFQ
H
MF0834555
-5.118 "-8.03 "2.539 "5.118 "716NOK
RFQ
B
MF0223182
-2.756 "148 kvm Tommer5.11 "1.161 "2.756 "273NOK
RFQ
H
MF0223206
-5.118 "-8.03 "2.539 "5.118 "716NOK
RFQ
K
MF0877820
-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "253NOK
RFQ
K
MF0878879
-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "253NOK
RFQ
F
MF0257997
-2.047 "36 kvm Tommer2.83 "0.965 "2.047 "222NOK
RFQ
B
MF0877823
-2.756 "148 kvm Tommer5.11 "1.161 "2.756 "273NOK
RFQ
K
MF0258006
-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "253NOK
RFQ
A
MF0877826
-3.898 "231 kvm Tommer6.85 "1.595 "3.898 "402NOK
RFQ
B
MF0258015
-2.756 "148 kvm Tommer5.11 "1.161 "2.756 "273NOK
RFQ
H
MF0877832
-5.118 "-8.03 "2.539 "5.118 "716NOK
RFQ
C
MF0258023
-2.756 "-8.321.595 "2.756 "369NOK
RFQ
F
MF0878852
-2.047 "36 kvm Tommer2.83 "0.965 "2.047 "222NOK
RFQ
D
MF0258034
-3.898 "-8.42 "1.595 "3.898 "444NOK
RFQ
K
MF0008382
-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "253NOK
RFQ
C
MF0587026
-2.756 "-8.32 "1.595 "2.756 "369NOK
RFQ
J
MF0586211
-5.118 "-8.03 "2.028 "5.118 "704NOK
RFQ
J
MF0357415
-5.118 "-8.03 "2.028 "5.118 "704NOK
RFQ
D
MF0834540
-3.898 "-8.421.595 "3.898 "444NOK
RFQ
I
MF0834544
-3.898 "-10.19 "1.595 "3.898 "528NOK
RFQ
E
MF0834549
-5.118 "952 kvm Tommer15.92.539 "5.118 "1 165 NOK
RFQ
F
MF0877804
-2.047 "36 kvm Tommer2.83 "0.965 "2.047 "222NOK
RFQ
H
MF0878888
-5.118 "-8.03 "2.539 "5.118 "716NOK
RFQ
D
MF0261111
-3.898 "-8.421.595 "3.898 "444NOK
RFQ
D
MF0335893
-3.898 "-8.421.595 "3.898 "444NOK
RFQ
J
MF0335901
-5.118 "-8.03 "2.028 "5.118 "704NOK
RFQ
G
MF0335906
-5.118 "580 kvm Tommer10 "2.539 "5.118 "795NOK
RFQ
G
MF0357459
-5.118 "580 kvm Tommer10 "2.539 "5.118 "795NOK
RFQ
F
MF0834473
-2.047 "36 kvm Tommer2.83 "0.965 "2.047 "222NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?