DAYTON 7AR56 Eksosvifte 24 tommer med drivpakke 208-230/460 V | AF3CNF

DAYTON 7AR56 eksosvifte 24 tommer med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3CNF Modell: 7AR56

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C308
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP5608
CFM @ 0.125-inn. SP4889
CFM @ 0.250-inn. SP3679
Fan RPM814
Vegglukker av glassfiber nr.5C215
Flensedybde1.25 "
Flensbredde28 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning1.3-1.3/0.70
Galvanisert vegglukker nr.1C746
Høyde28 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU3
Maks. BHP0.38
Maks. Dybde18 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase3
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.3
Venturi klaring Dia.24.375 "
Venturi Dybde4.375 "
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.1WBV9
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.7125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseGalvanisert vegglukker nr.HøydeInntaksvakt nr.Maks. BHPMaks. DybdePris
DAYTON 7AR59 Eksosvifte 30 tommer med drivpakke 208-230/460 V | AF3CNJ 7AR591.6-1.8/0.93C3091"1C05534 "1WBU40.5820 "30 962 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AR56 eksosvifte 24 tommer med drivpakke 208-230/460 V
25 219 NOK / enhet