Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERMA GRNGR 3 Tårnlysmodul 115v 70mm Gul | AD9CBA 4PDL3

WERMA GRNGR 3 Tårnlysmodul 115v 70mm Gul

På lager
Vare: AD9CBA Modell: GRNGR 3Kryssreferanse: 4PDL3
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light -modul
FARGEGul
Nåværende tegnet0.4 A vekselstrøm
Diameter70mm
Høyde2.625 "
Housing MaterialGlassfiber
Lampeliv2500 hr.
LampetypeJevn forbrenning
Lengde2.625 "
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringBase
Drifts Temp.-4 til 122 grader F
VurderingNEMA 4X, IP65
Spenning115 VAC
Watts5
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8531800050
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFARGELampetypePris
WERMA GRNGR 1 Tårnlysmodul 115v 70mm Rød | AD9CAY 4PDL1 GRNGR 1RødJevn forbrenning535NOK
WERMA GRNGR 2 Tårnlysmodul 115v 70mm Grønn | AD9CAZ 4PDL2 GRNGR 2GrønnJevn forbrenning502NOK
WERMA GRNGR 4 Tårnlysmodul 115v 70mm Klar | AD9CBB 4PDL4 GRNGR 4FjernLED433NOK
WERMA GRNGR 5 Tårnlysmodul 115v 70mm Blu | AD9CBC 4PDL5 GRNGR 5BlåLED486NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERMA GRNGR 3 Tårnlysmodul 115v 70mm Gul
474NOK / enhet